Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Squadro laser per piastrellisti FLL 13 - SQUADRO-LASER-FLL13 Squadro laser per piastrellisti FLL 13 - SQUADRO-LASER-FLL13 Squadro laser per piastrellisti FLL 13 - SQUADRO-LASER-FLL13
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/JaY19UhgdyM

Squadro laser per piastrellisti FLL 13 - SQUADRO-LASER-FLL13 - 1
Squadro laser per piastrellisti FLL 13 - SQUADRO-LASER-FLL13 - 2
Squadro laser per piastrellisti FLL 13 - SQUADRO-LASER-FLL13 - 3

Squadro laser per piastrellisti FLL 13

Squadro laser FLL 13
SQUADRO-LASER-FLL13

Cod. art. 5709300030
EAN 4050641838711

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Squadro laser di alta qualità con linee laser ad alta visibilità per la posa dei pavimenti

Vaste possibilità di utilizzo


  • 4 linee laser ad angoli di 90°

  • Possibilità di attivare una linea aggiuntiva


Estremamente facile da usare


Attivazione con un solo tasto



È possibile rendere le linee laser intermittenti per l'utilizzo con un ricevitore


Grazie al ricevitore le linee laser possono essere individuate anche alla luce diretta del sole.



Livellamento preciso


Grazie alle livelle di alta qualità



Protezione dalla polvere e dall'umidità


Grado di protezione IP 55



Fornitura


Batterie, piastra di puntamento, custodia protettiva, guida rapida, manuale di istruzioni

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

1 x pressione tasto: 2 linee a 90°, anteriori


2 pressioni del tasto: Linea aggiuntiva a 45°, anteriore


3 pressioni del tasto: 2 linee a 90° anteriore/posteriore, più 1 linea a 45° anteriore


4 pressioni del tasto: Spegnimento strumento

Classe laser

2M

Precisione di misurazione livellamento (+/- per lunghezza)

1 mm/m

Campo di autolivellamento (+/-)

4 Gradi

Portata misurazione senza ricevitore

10 m

Portata misurazione con ricevitore

40 m

Temperatura d’esercizio min

-10 °C

Temperatura d’esercizio max

40 °C

Lunghezza

115 mm

Larghezza

76 mm

Altezza

108 mm

Classe di protezione IP

IP 54

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Alcalina

Durata batteria/batteria ricaricabile

20 h