Srotolatore Rotomax
Svolgitore per cavi Retomax
Sbob. per cavi in bobina largh bob 700mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Leggero e robusto
- Con rulli di scorrimento in acciaio zincato riposizionabili con chiusura a molla
- Rampe con minima inclinazione studiate per un caricamento facile e sicuro delle bobine
- Se una bobina è troppo larga è possibile accostarne un secondo svolgitore
- Corpo del svolgitore con prese laterali
- Incluso istruzioni ed attrezzi per un rapido assemblaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 690 mm |
Larghezza | 705 mm |
Altezza | 108 mm |
Capacità di carico | 250 kg |
Peso | 11 kg |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Colore | Rosso |