Stadia con bolle
Livella con bolle e maniglia
STADIA CON BOLLE E MANIGLIE 200CM
Cod. art.
0715645520
EAN 4045727969199
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Profili in lega leggera
- Bolle infrangibili in plexiglass ad alta precisione (registrate e controllate elettronicamente)
- Bolla orizzontale e verticale
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 200 cm |
Larghezza (B) | 18 mm |
Altezza (H) | 100 mm |