Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Staffa a muro

Staffa a muro
PORTASCOPA-A-MURO-(4-6 PRODOTTI)-GIALLO

Cod. art. 0891350614

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Staffa a muro

Cod. art. 0891350614

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di scope, manici telescopici e utensili da giardino. Ganci particolarmente robusti e resistenti (fino a 10 kg)

Perfetta per aree di produzione con spazio limitato


  • Utensili sempre a portata di mano e facili da controllare

  • Ingombro ridotto con grande capacità


Design igienico per una facile pulizia e manutenzione


  • Completamente smontabile

Il supporto in gomma e i ganci sono facili da rimuovere


  • Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)

  • Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)


Può essere adattata e ampliata secondo necessità


  • Estendibile, con ganci o clip e numero di alloggiamenti

  • Entrambe le staffe a muro possono essere combinate, basta collegarle tra loro alle estremità

  • È inoltre possibile combinare ganci e clip in gomma


Materie prime conformi FDA


  • Può essere utilizzata anche in campo alimentare

  • I distanziali evitano il contatto della superficie totale con la parete


Completamente colorato e disponibile in 5 colori diversi


I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata



Privo di ftalati

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Consultare la scheda tecnica.

Colore

Giallo

Materiale

TPE/Polipoprilene

Lunghezza

395 mm

Larghezza

80 mm

Altezza

60 mm

Diametro min/max

25-35 mm

Peso prodotto (per pezzo)

320 g

Temperatura d'esercizio min/max

-10 a 80 °C

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche