Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Supporto a parete per flaconi lavamani

PORTADOSATORE A MURO PER FLACONI 3 L

Cod. art. 0893955100

EAN 4045989125364

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Supporto a parete per flaconi lavamani

Cod. art. 0893955100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Supporto a parete per flaconi da 3L
  • Maggiore igiene per l'utilizzatore

  • Riduzione del rischio di contaminazione del prodotto

  • Ambiente ordinato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Montaggio su una parete stabile seguendo le istruzioni. Inserire il flacone da 3L.

Lunghezza

110 mm

Larghezza

110 mm

Materiale

Acciaio

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche