Staffa con barra di scorrimento e mensole bombate
Set staffa regolabile per condizionatore
STAFFA-PER-CONDIZIONATORI-420X780MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Coppia di staffe con barre di scorrimento
- Completa di minuteria zincata, supporti antivibranti e kit di fissaggio a muro
La portata massima è riferita alla coppia di staffe, considerando un carico uniformemente distribuito. La portata è strettamente vincolata alla corretta esecuzione del fissaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Per il montaggio dell'unità esterna dell'impianto di climatizzazione.
Lunghezza braccio di supporto | 420 mm |
Superficie | Plastica |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza sezione orizzontale | 780 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 3000 g |
Impostazione distanza min | 154 mm |
Impostazione distanza max | 324 mm |
Spessore materiale | 1,5 mm |
Capacità di carico | 60 kg |
Capacità di carico per coppia | 120 kg |
Colore | Bianco grigiastro RAL 9002 |