Staffa di regolazione per frontale
Staffa di montaggio frontale colonna estraibile
sfatte di fissaggio frontale mod.400mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio rapido sul telaio
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Laccato |
Colore | Grigio |
Per larghezza mobile | 400 mm |
Lunghezza | 350 mm |