Staffa di regolazione per frontale
Staffa di montaggio frontale colonna estraibile
staffe fissaggio anta mod-300mm
Cod. art.
0684901390
EAN 4045989656073
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio rapido sul telaio
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Laccato |
Colore | Grigio |
Per larghezza mobile | 300 mm |
Lunghezza | 250 mm |