Staffa tipo pesante
Kit mensola, impieghi pesanti, per impianto A/C
STAFFA PER CONDIZIONATORI 520X800MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Coppia di staffe con barre di scorrimento
- Completa di livella per un comodo e perfetto posizionamento orizzontale
- Completa di minuteria zincata, supporti antivibranti e kit di fissaggio a muro
Per portata massima si intende una coppia di staffe con un carico distribuito uniformemente ed è subordinata alla tenuta dei tasseli sul muro
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza braccio di supporto | 520 mm |
Superficie | Plastica |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza sezione orizzontale | 800 mm |
Lunghezza sezione verticale | 400 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 4,720 kg |
Impostazione distanza min | 120 mm |
Impostazione distanza max | 360 mm |
Spessore materiale | 2 mm |
Capacità di carico | 80 kg |
Capacità di carico per coppia | 160 kg |
Colore | Bianco grigiastro RAL 9002 |