Stampante 3D Original Prusa MK4S
STAMPANTE-3D-PRUSA-M4KS-MONTATA
Cod. art. 4956628100
EAN 4099618407840
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Progettata e prodotta nell'UE
- Facile da configurare e utilizzare
- Fornita completamente assemblata e pronta all'uso, per una configurazione semplice e veloce
- Dopo un rapido test automatico, la stampante può essere utilizzata immediatamente, senza dover eseguire alcuna installazione complessa.
- Il nuovo sistema di raffreddamento a 360 gradi ad alte prestazioni garantisce un raffreddamento ottimale e risultati di stampa perfetti.
- Ugello ad alto flusso di alta qualità per migliorare la velocità e la qualità di stampa
- L'applicazione nativa di Prusa per iOS e Android consente una facile configurazione Wi-Fi con configurazione NFC che consente di gestirla anche da remoto da qualsiasi luogo.
- Ogni stampante 3D Original Prusa offre anni di assistenza, anche molto dopo il lancio sul mercato, compresa la calibrazione automatica.
Contenuto
- Stampante Original Prusa MK4S
- Filamento Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1 kg
- Piano in acciaio flessibile con superficie liscia in PEI su entrambi i lati
- Set di strumenti: chiave universale, chiave 13-16, pinze a becchi lunghi, chiavi a brugola e chiave TX
- Unità USB con stampe di esempio (codici G)
- Supporto per filamento
- Lubrificante Prusa per cuscinetti
- Manuale per la stampa 3D
Accessori opzionali
- Hackerboard GPIO
- Accelerometro per mod di stampa
Questo prodotto è approvato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Questo prodotto è approvato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
Original Prusa MK4S offre risultati affidabili per tutti i tuoi progetti. Si basa sul modello MK4, apprezzato sia dagli hobbisti che dalle grandi aziende, per offrire una precisione ancora maggiore e una velocità di stampa più elevata. Grazie al nuovo sistema di raffreddamento a 360°, all'ugello ad alto flusso e alle numerose ottimizzazioni del firmware, è possibile ottenere i modelli 3D in modo rapido e con una qualità superiore. È ideale per l'uso nello sviluppo di prototipi, nella produzione di piccole serie e in progetti creativi, in particolare quando si desidera evitare materiali che richiedono un involucro.
Produttori | Prusa |
Peso prodotto (per pezzo) | 7,5 kg |
Larghezza x profondità x altezza | 500 x 550 x 510 mm |
Volume di stampa | 250 mm x 210 mm x 220 mm |
Numero di estrusi | 1 PZ |
Design of extruder | Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter) |
Diametro filamento | 1,75 mm |
Altezza strato min/max | 0,05-0,3 mm |
Temperatura ugello max. | 290 °C |
Materiali supportati | Acido polilattico, PET, Polietilene terephtalato glicole, Poliuretano termoplastico, Alcol polivinilico, Policarbonato, Polipropilene, Poliammide |
Tipo di trasmissione dati | NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app |
Tipo di display | 3,5 inch LCD color display |
Filament path | Aluminum heat sink, all-metal hotend |
Adatta per ugelli ad alto flusso | Sì |
Idoneo alla stampa multimateriale | Yes, with optional multi-material upgrade (MMU3) |
Tipo carcassa | Profili e telai in alluminio |
Tipo di raffreddamento | High-performance turbine, 360 ° cooling system |
Potenza assorbita | 240 W |
Condizioni per potenza assorbita | PLA setting 90 W |
Con controllo attivo della temperatura della camera chiusa | No |
Con camera chiusa | No |
Con riscaldamento del piano di stampa | Yes |
Con estrusore diretto | Yes |
Con sensore di filamento | Yes |
Con calibrazione del primo strato | Yes |
Con sensore della temperatura | Yes |
Con sensore cella di carico | Yes |
Tipo di montaggio | Pre-assembled |
Interfaccia | USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN |
Design motore | Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.