Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Stampante 3D Original Prusa XL 3D FFF

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-1ESTRUS-MONTATA

Cod. art. 9501021049

EAN 4099618959189

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Stampante 3D Original Prusa XL 3D FFF

Cod. art. 9501021049
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
Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.

Qualità superiore e innovativa


  • Meccanismi di cambio utensile all'avanguardia con un massimo di cinque testine

  • Stampa con più materiali e colori

  • Ripristino dopo interruzioni di corrente basato su hardware

  • Letto riscaldato modulare a segmenti

  • Facile da configurare e utilizzare

  • Affidabilità e funzioni di sicurezza superiori

  • Stampa 3D di qualità superiore

  • Dopo un breve test automatico, la stampante può essere utilizzata immediatamente, senza necessità di assemblaggio.

  • Funzione Phase Stepping che riduce la rumorosità della stampante

  • Modalità silenziosa

  • Rilevamento del filamento bloccato

  • Supporto touch abilitato

  • Progettata e prodotta nell'UE

  • La stampante viene spedita assemblata.

  • Per la protezione durante il trasporto, le testine di stampa e il display vengono forniti separatamente e devono essere montati.

  • Configurazione intuitiva


Contenuto


  • Stampante 3D Original Prusa XL assemblata

  • Piastra d'acciaio flessibile Satinata verniciata a polvere PEI su entrambi i lati

  • Filamento Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1 kg

  • Lubrificante Prusa per cuscinetti

  • Salviette imbevute di alcol, ago per pulizia

  • Set di strumenti: chiave universale, chiave 13-16, pinze a becchi lunghi, chiavi a brugola e chiave TX

  • Unità USB con stampe di esempio (codici G)

  • Manuale per la stampa 3D


Accessori opzionali


  • Involucro disponibile come accessorio opzionale
Prova di prestazioni

Questo prodotto è approvato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Indicazione

Il manuale di istruzioni per la stampante 3D Original Prusa può essere utilizzato anche per la XL.

Area di applicazione

Questo prodotto è approvato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La stampante 3D Original Prusa XL è dotata di fino a cinque estrusori e di un ampio volume di stampa di 360 x 360 x 360 mm ed è quindi adatta per progetti di stampa precisi e di grandi formati per un'ampia gamma di applicazioni. La stampa 3D è un processo che crea prodotti tridimensionali costruendoli strato su strato. Può essere utilizzata per stampare modelli dimostrativi, prototipi, ricambi e persino parti in serie. Grazie alle singole testine, è possibile inserire facilmente materiali diversi e combinarli durante lo stesso processo di stampa. È possibile combinare il materiale flessibile come il PETG e utilizzare PLA per supporti facili da rimuovere. Se il progetto richiede materiali più avanzati e costosi, come PCCF, è possibile utilizzare un materiale più economico per la stampa dei supporti e ridurre quindi i costi complessivi. È ideale per l'uso nello sviluppo di prototipi, nella produzione di piccole serie e in progetti creativi.

Produttori

Prusa

Peso prodotto (per pezzo)

27,9 kg

Larghezza x profondità x altezza

700 x 720 x 900 mm

Volume di stampa

360 mm x 360 mm x 360 mm

Numero di estrusi

1 PZ

Design of extruder

Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter)

Diametro filamento

1,75 mm

Altezza strato min/max

0,05-0,3 mm

Temperatura ugello max.

290 °C

Tipo di trasmissione dati

NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app

Tipo di display

Touchscreen TFT a colori da 3,5"

Filament path

Aluminum heat sink, all-metal hotend

Adatta per ugelli ad alto flusso

Idoneo alla stampa multimateriale

Yes, with up to 5 independent tool heads

Tipo carcassa

Profili in alluminio e pannelli in acciaio

Potenza assorbita

240 W

Condizioni per potenza assorbita

PLA setting 80 W

Con camera chiusa

No

Con riscaldamento del piano di stampa

Yes

Con estrusore diretto

Yes

Con sensore di filamento

Yes

Con calibrazione del primo strato

Yes

Con sensore della temperatura

Yes, with 4 thermistors

Con sensore cella di carico

Yes

Tipo di montaggio

Partially assembled

Interfaccia

USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN

Design motore

Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Involucro Original Prusa XL

INVOLUCRO-STAMPANTE-3D-PRUSA-XL

Accessorio opzionale per la stampante Prusa XL che consente la stampa 3D ad alte temperature per materiali come ASA
x 1 pz.
Lastra di stampa in acciaio con PEI liscio per la serie Prusa XL

PIANO-STAMPA-3D-LISCIO-PRUSA-XL

Lastra di stampa in acciaio con PEI liscio sui due lati per Original Prusa XL
x 1 pz.
Lastre di stampa in acciaio verniciato a polvere testurizzato per la serie Prusa XL

PIANO-STAMPA-3D-VERN-POLV-PRUSA-XL

Lastre di stampa in acciaio verniciate a polvere testurizzate sui due lati per Original Prusa XL
x 1 pz.
Lastre di stampa per nylon PA in di acciaio verniciato a polvere per la serie PRUSA XL

PIANO-STAMPA-3D-PA-NYL-PRUSA-XL

Lastra di stampa per nylon PA in acciaio per molle verniciato a polvere sui due lati, per Original PRUSA XL
x 1 pz.
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere satinato per la serie Prusa XL

PIANO-STAMPA-3D-SATINATO-PRUSA-XL

Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere e finitura satinata sui due lati per Original Prusa XL
x 1 pz.
Dry box con filamento Prusa Pro per bobine di filamento

DRYBOX-FLMNT-STAMPA-3D-PRUSA-PRO

Questo dry box a tenuta ermetica mantiene il filamento asciutto, monitora le condizioni climatiche ed è sufficientemente grande per bobine da 1 kg fino a 200 mm di diametro.
x 1 pz.
Ventola hotend

RICAMBIO-VENTOLA-DISSIP-PRUSA-MK4S-CO-XL

Ventola hotend di ricambio per MK4S, CORE One, XL
x 1 pz.
Kit di ricambi per Prusa XL (a una testina)

SET-RICAMBI-STAMPANTE-PRUSA-XL-TEST-SING

Un pratico kit di ricambi ed elementi di fissaggio aggiuntivi per la manutenzione e la facile riparazione della stampante 3D Original Prusa XL (a una testina)
x 1 pz.
Kit di aggiornamento Per Original Prusa XL

UPGRADE-STAMP-PRUSA-XL-DA-1-A-2-TESTINE

Pratico kit per aggiornare la stampante 3D Original Prusa XL da una a due testine
x 1 pz.
Kit di aggiornamento per Original Prusa XL

UPGRADE-STAMP-PRUSA-XL-DA-1-A-5-TESTINE

Pratico kit per aggiornare la stampante 3D Original Prusa XL da una a cinque testine
x 1 pz.
Kit di aggiornamento per Original Prusa XL

UPGRADE-STAMP-PRUSA-XL-DA-2-A-5-TESTINE

Pratico kit per l'upgrade della stampante 3D Original Prusa XL da due a cinque testine
x 1 pz.
Filtro HEPA di ricambio per Prusa Core One, XL Involucro e HT90

FILTRO-HEPA-PRUSA-CORE-ONE-XL-HT90

Filtro efficiente con componenti HEPA e a carboni attivi, ideale per la stampa su materiali quali l'ABS, che possono emettere particelle ultrafini (UFP) o composti organici volatili (COV)
x 1 pz.
Videocamera Buddy3D per stampanti Prusa

FOTOCAMERA-DESKTOP-BUDDY3D-PRUSA

Videocamera Buddy3D per stampanti Prusa, per il monitoraggio da remoto delle stampe tramite Prusa Connect e l'app mobile Prusa
x 1 pz.
Ugello in ottone per stampanti Prusa

UGELLO-OTTONE-STAMPA-3D-PRUSA-0,3MM

Questo ugello in ottone completamente metallico ad alta precisione per Nextruder combina ugello e blocco riscaldante in un unico componente.
x 1 pz.
Ugello in ottone per stampanti Prusa

UGELLO-OTTONE-STAMPA-3D-PRUSA-0,4MM

Questo ugello in ottone completamente metallico ad alta precisione per Nextruder combina ugello e blocco riscaldante in un unico componente.
x 1 pz.
Ugello in ottone per stampanti Prusa

UGELLO-OTTONE-STAMPA-3D-PRUSA-0,5MM

Questo ugello in ottone completamente metallico ad alta precisione per Nextruder combina ugello e blocco riscaldante in un unico componente.
x 1 pz.
Adattatore ugello Nextruder V6

ADATTATORE-NEXTRUDER-V6

Questo adattatore rende il Nextruder compatibile con qualsiasi ugello V6 da utilizzare su Original Prusa XL, MK4S o CORE One.
x 1 pz.
Ugello in ottone per stampanti Prusa

UGELLO-OTTONE-STAMPA-3D-PRUSA-0,25MM

Questo ugello in ottone completamente metallico ad alta precisione per Nextruder combina ugello e blocco riscaldante in un unico componente.
x 1 pz.
Ugello in ottone per stampanti Prusa

UGELLO-OTTONE-STAMPA-3D-PRUSA-0,6MM

Questo ugello in ottone completamente metallico ad alta precisione per Nextruder combina ugello e blocco riscaldante in un unico componente.
x 1 pz.
Ugello in ottone per stampanti Prusa

UGELLO-OTTONE-STAMPA-3D-PRUSA-0,8MM

Questo ugello in ottone completamente metallico ad alta precisione per Nextruder combina ugello e blocco riscaldante in un unico componente.
x 1 pz.
Ugello in ottone E3D High Flow per stampante Prusa

UGELLO-OTTONE-E3D-STAMPA-3D-PRUSA-0,4MM

Ugello in ottone E3D High Flow di alta qualità progettato appositamente per portate volumetriche più elevate
x 1 pz.
Ugello in ottone E3D High Flow per stampante Prusa

UGELLO-OTTONE-E3D-STAMPA-3D-PRUSA-0,6MM

Ugello in ottone E3D High Flow di alta qualità progettato appositamente per portate volumetriche più elevate
x 1 pz.
Ugello Prusa per stampante in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian

UGELLO-OBXID-HF-STAMPA-3D-PRUSA-0,4MM

Ugello in acciaio temprato di alta qualità a flusso elevato con rivestimento resistente alla corrosione, sviluppato appositamente per materiali abrasivi e temperature elevate
x 1 pz.
Ugello Prusa per stampante in acciaio temprato E3D High Flow ObXidian

UGELLO-OBXID-HF-STAMPA-3D-PRUSA-0,6MM

Ugello in acciaio temprato di alta qualità a flusso elevato con rivestimento resistente alla corrosione, sviluppato appositamente per materiali abrasivi e temperature elevate
x 1 pz.
Ugello in acciaio temprato Prusa ObXidian

UGELLO-OBXID-E3D-STAMPA-3D-PRUSA-0,4MM

Ugello in acciaio temprato di alta qualità con rivestimento resistente alla corrosione, sviluppato appositamente per materiali abrasivi e temperature elevate
x 1 pz.
Ugello in acciaio temprato Prusa ObXidian

UGELLO-OBXID-E3D-STAMPA-3D-PRUSA-0,6MM

Ugello in acciaio temprato di alta qualità con rivestimento resistente alla corrosione, sviluppato appositamente per materiali abrasivi e temperature elevate
x 1 pz.
Ugello in ottone CHT per stampante Prusa

UGELLO-OTTONE-CHT-STAMPA-3D-PRUSA-0,4MM

L'ugello completamente in metallo ad alta precisione e flusso elevato con Core Heating Technology (CHT) combina in un unico prodotto un corpo riscaldante, una guida del filamento in metallo e un ugello in ottone.
x 1 pz.
Ugello in ottone CHT per stampante Prusa

UGELLO-OTTONE-CHT-STAMPA-3D-PRUSA-0,6MM

L'ugello completamente in metallo ad alta precisione e flusso elevato con Core Heating Technology (CHT) combina in un unico prodotto un corpo riscaldante, una guida del filamento in metallo e un ugello in ottone.
x 1 pz.
Essiccante Per dry box per filamenti

SACCHETTI-ESSICANTI-DRYBOX-FLMNT-PRUSA

Agente essiccante di ricambio, adatto ad esempio per dry box Prusa Pro, confezionato in un sacchetto di pellicola con barriera in alluminio per la conservazione a lungo termine, ideale come ricambio
x 1 pz.
Printer nozzle hardened nickel pl. MK4S CORE OneXL

UGELLO-NICHEL-HRD-STAMPA-3D-PRUSA-0,6MM

Specially hardened printer nozzle for Prusa printers with nickel coating, which improves heat transfer and leads to better printing quality
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
Filamento in PLA opaco

FLMNT-PLA-NERO-TRAFF-OPACO-D1,75MM-1KG

Filamento lucido di alta qualità realizzato in PLA (acido polilattico) con proprietà meccaniche migliorate rispetto al PLA standard Facile da utilizzare e ideale per stampe 3D accurate e affidabili
Filamento PETG-CF15 opaco

FLMNT-PETG-CF15M-NERO-TRA-D1,75MM-0,75KG

Filamento di alta qualità realizzato in polietilene tereftalato modificato con glicole (PETG) rinforzato con fibre di carbonio, che offre maggiore resistenza e rigidità per consentire applicazioni di stampa 3D con requisiti più elevati.
Raschietto con manico Con bloccaggio rapido

RASCHIETTO-UNIV-BLOCCAGGIO-LAMA-RAPIDO

L'innovativo bloccaggio consente il fissaggio di lame in acciaio e plastica in pochi secondi
x 1 pz.
Tronchesino per elettronica superknips

TRONCHES-SUPERKNIPS-2C-TESTA-PICCOLA

Pinze per taglio fine e lavoro di precisione
Spazzola per candele

SPAZZOLINO C/FILI IN OTTONE

Manico in legno e setole in filo di ottone ondulato per la pulizia degli elettrodi e dei contatti delle candele
x 1 pz.
Adesivo istantaneo Klebfix PLASTOBOND

PLASTOBOND ADESIVO SUPERRAPIDO 20G

Per l'incollaggio rapido di materiali plastici difficili da incollare
x 1 pz.
IPA detergente isopropanolo

IPA-PULITORE-500ML

Per uso universale
Adesivo superrapido Klebfix 4-in-1

ADESIVO STRUTTURALE 4IN1 50G

Adesivo superrapido universale progettato appositamente per materiali porosi e componenti ruvidi e irregolari oltre che per metallo, plastica gomma e legno
x 1 pz.
Panno per pulizia Tex-Rein

PANNI DI PULIZIA TEX-REIN 150PZ.

Panno ideale per la pulizia di aree sensibili a polvere e pelucchi
Saldatore a pistola MJ-360

TORCIA-DI-SALDATURA-GAS-(MJ-360)

Accensione automatica (piezoelettrica)
x 1 pz.
Fili di pulizia ugello stampanti per ugelli da 0,2 a 1,4 mm

FILI-PULIZIA-UGELLI-STAMPA-3D-12PZ

Sei di fili per la pulizia degli ugelli della stampante 3D
x 1 pz.
Kit di inserti filettati standard CNC Kitchen originali 200 pz

INSERTI-FIL-STD-3D-SET-M3/M4/M5-200PZ

Per l'inserimento in componenti in materiale plastico stampati in 3D realizzati con materiali come PLA, PETG, ABS, ecc.
x 1 pz.
Filamento in PLA lucido

FLMNT-PLA-NERO-TRAFFICO-D1,75MM-1KG

Filamento lucido di alta qualità realizzato in acido polilattico (PLA), facile da lavorare, ideale per una stampa 3D precisa e affidabile
Filamento in PETG lucido

FLMNT-PETG-NERO-TRAFFICO-D1,75MM-1KG

Filamento di alta qualità realizzato in polietilene tereftalato modificato con glicole (PETG), semplice da lavorare e ideale per una stampa 3D precisa e affidabile
Filamento in ASA

FLMNT-ASA-NERO-TRAFFICO-D1,75MM-0,75KG

Filamento di alta qualità realizzato in copolimero ASA (acrilonitrile stirene acrilato), ideale per componenti sottoposti a sollecitazioni meccaniche con elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Filamento in TPU 95A

FLMNT-TPU-95A-NERO-TRAFF-D1,75MM-0,75KG

Il filamento in TPU con durezza di 95A è un filamento di alta qualità realizzato in poliuretano termoplastico, ideale per la produzione di componenti flessibili e durevoli
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Hotend Nextruder

HOTEND-NEXTRUDER-OTTONE-PRUSA-0,4MM

Hotend di ricambio completamente assemblato per Nextruder
x 1 pz.
Blocco riscaldatore Nextruder

BLOCCO-RISC-NEXTRUDER-PRUSA-MK4S-CO-XL

Blocco riscaldante in alluminio per assemblaggio hotend specifico per stampanti con Nextruder
x 1 pz.
Set manicotti in silicone per Nextruder Prusa

PROTEZIONE-BLOCCO-RISC-NEXTRUDER-PRUSA

Perfettamente abbinato all'hotend Nextruder, consente una perfetta integrazione in un sistema di stampa esistente.
x 1 pz.
Puleggia cinghia dentata T16-2GT

RICAMBIO-PULEGGIA-DIST-PRUSA-MK4S-CO-XL

Puleggia cinghia dentata T16-2GT per Prusa MK4S, CORE One
x 1 pz.
Puleggia dentata con cuscinetto

RICAMBIO-PULEGGIA-CUSC-PRUSA-MK4S-CO-XL

Puleggia dentata con cuscinetto per Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 pz.
Motore passo-passo asse Estrusore

RICAMBIO-MOTORE-ASSE-E-PRUSA-MK4S-CO-XL

Motore passo-passo asse E (Estrusore) di ricambio per Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 pz.
Dissipatore hotend

RICAMBIO-COVER-DISSIP-PRUSA-MK4S-CO-XL

Dissipatore hotend di ricambio per Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 pz.
Kit di ricambi per Prusa XL (a due e a cinque testine)

KIT-RICAMBI/MANUTENZIONE-PRUSA-XL

Un pratico kit di ricambi ed elementi di fissaggio aggiuntivi per la manutenzione e la facile riparazione della stampante 3D Original Prusa XL (a due o a cinque testine)
x 1 pz.
Ingranaggi planetari + corona dentata di ricambio

RICAMBI-NEXTRUDER-PRUSA-MK4S-CORE-ONE

Ingranaggi planetari + corona dentata di ricambio per Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 pz.
Cuscinetto 693 2RS tipo U di ricambio

RICAMBIO-CUSCINETTO-PRUSA-MK4S-CO

Cuscinetto 693 2RS tipo U di ricambio per Prusa MK4S, CORE One
x 1 pz.
Guida lineare asse X/Z Guida lineare asse X/Z di ricambio per Prusa XL

RICAMBIO-GUIDA-LINEARE-ASSE-XZ-PRUSA-XL

x 1 pz.
Guida lineare asse Y Guida lineare asse Y di ricambio per Prusa XL

RICAMBIO-GUIDA-LINEARE-ASSE-Y-PRUSA-XL

x 1 pz.
Riscaldatore di ricambio Prusa da 40 W - 120 mm

RISCALDATORE-40W-PRUSA-MK4S-CORE-ONE-XL

Riscaldatore di ricambio da 40 W per Nextruder
x 1 pz.
Sensore di temperatura a termistore per MK4S e CORE One

TERMISTORE-NTC-PRUSA-MK4S-CORE-ONE

Sensore di temperatura a termistore di ricambio (NTC 100k, 90 mm) per dissipatore su MK4 e CORE One: ideale come sensore di ricambio affidabile per misurazioni precise della temperatura
x 1 pz.
Sensore filamento Hall

SENSORE-FILAMENTO-PRUSA-MK4S-CO-XL

Sensore filamento Hall per Nextruder, compatibile con MK4S, XL e CORE One, ideale per il rilevamento preciso del filamento e il monitoraggio affidabile della stampa
x 1 pz.
Sensore di temperatura a termistore per MK4S, CORE One e XL

TERMISTORE-NTC-PRUSA-XL

Sensore di temperatura a termistore di ricambio (NTC 100k, 90 mm) per dissipatori su MK4S, CORE One e XL, ideale per misurazioni precise della temperatura e come sensore di ricambio affidabile