Stampante 3D Original Prusa XL 3D FFF
STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-5ESTRUS-MONTATA
Cod. art. 9501020444
EAN 4099618906367
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità superiore e innovativa
- Meccanismi di cambio utensile all'avanguardia con un massimo di cinque testine
- Stampa con più materiali e colori
- Ripristino dopo interruzioni di corrente basato su hardware
- Letto riscaldato modulare a segmenti
- Facile da configurare e utilizzare
- Affidabilità e funzioni di sicurezza superiori
- Stampa 3D di qualità superiore
- Dopo un breve test automatico, la stampante può essere utilizzata immediatamente, senza necessità di assemblaggio.
- Funzione Phase Stepping che riduce la rumorosità della stampante
- Modalità silenziosa
- Rilevamento del filamento bloccato
- Supporto touch abilitato
- Progettata e prodotta nell'UE
- La stampante viene spedita assemblata.
- Per la protezione durante il trasporto, le testine di stampa e il display vengono forniti separatamente e devono essere montati.
- Configurazione intuitiva
Contenuto
- Stampante 3D Original Prusa XL assemblata
- Piastra d'acciaio flessibile Satinata verniciata a polvere PEI su entrambi i lati
- Filamento Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1 kg
- Lubrificante Prusa per cuscinetti
- Salviette imbevute di alcol, ago per pulizia
- Set di strumenti: chiave universale, chiave 13-16, pinze a becchi lunghi, chiavi a brugola e chiave TX
- Unità USB con stampe di esempio (codici G)
- Manuale per la stampa 3D
Accessori opzionali
- Involucro disponibile come accessorio opzionale
Questo prodotto è approvato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il manuale di istruzioni per la stampante 3D Original Prusa può essere utilizzato anche per la XL.
Questo prodotto è approvato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
La stampante 3D Original Prusa XL è dotata di fino a cinque estrusori e di un ampio volume di stampa di 360 x 360 x 360 mm ed è quindi adatta per progetti di stampa precisi e di grandi formati per un'ampia gamma di applicazioni. La stampa 3D è un processo che crea prodotti tridimensionali costruendoli strato su strato. Può essere utilizzata per stampare modelli dimostrativi, prototipi, ricambi e persino parti in serie. Grazie alle singole testine, è possibile inserire facilmente materiali diversi e combinarli durante lo stesso processo di stampa. È possibile combinare il materiale flessibile come il PETG e utilizzare PLA per supporti facili da rimuovere. Se il progetto richiede materiali più avanzati e costosi, come PCCF, è possibile utilizzare un materiale più economico per la stampa dei supporti e ridurre quindi i costi complessivi. È ideale per l'uso nello sviluppo di prototipi, nella produzione di piccole serie e in progetti creativi.
Produttori | Prusa |
Peso prodotto (per pezzo) | 33,7 kg |
Larghezza x profondità x altezza | 700 x 720 x 900 mm |
Volume di stampa | 360 mm x 360 mm x 360 mm |
Numero di estrusi | 5 PZ |
Design of extruder | Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter) |
Diametro filamento | 1,75 mm |
Altezza strato min/max | 0,05-0,3 mm |
Temperatura ugello max. | 290 °C |
Tipo di trasmissione dati | NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app |
Tipo di display | Touchscreen TFT a colori da 3,5" |
Filament path | Aluminum heat sink, all-metal hotend |
Adatta per ugelli ad alto flusso | Sì |
Idoneo alla stampa multimateriale | Yes, with up to 5 independent tool heads |
Tipo carcassa | Profili in alluminio e pannelli in acciaio |
Potenza assorbita | 240 W |
Condizioni per potenza assorbita | PLA setting 80 W |
Con camera chiusa | No |
Con riscaldamento del piano di stampa | Yes |
Con estrusore diretto | Yes |
Con sensore di filamento | Yes |
Con calibrazione del primo strato | Yes |
Con sensore della temperatura | Yes, with 4 thermistors |
Con sensore cella di carico | Yes |
Tipo di montaggio | Partially assembled |
Interfaccia | USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN |
Design motore | Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.