Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro
STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-1ESTRUS-SET-ASSEM
Cod. art. 9501021051
EAN 4099618959196
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità superiore e innovativa
- Con meccanismi di cambio utensile estremamente veloci e opzioni di montaggio per un massimo di cinque testine
- Produzione più rapida di stampe multi-materiale di alta qualità
- Spreco minimo o nullo
- Progettata e prodotta nell'UE
- Facile da configurare e utilizzare
- La stampante viene spedita assemblata.
- Per la protezione durante il trasporto, le testine di stampa e il display vengono forniti separatamente e devono essere montati.
- Configurazione intuitiva
- Dopo un breve test automatico, la stampante può essere utilizzata immediatamente.
- Le stampe di grandi dimensioni possono richiedere ore, ma il ripristino da interruzioni di corrente basato su hardware consente la ripresa senza intervento dell'utente.
- È dotata di un letto riscaldato modulare segmentato, controllato da una scheda elettronica separata per ottimizzare la qualità e l'affidabilità della stampa.
- Ogni stampante 3D Original Prusa riceverà anni di assistenza dopo il lancio, inclusa la calibrazione automatica.
Aggiornamenti già inclusi
- Funzioni Input Shaper e Pressure Advance per una stampa estremamente rapida
- Funzione Phase Stepping che riduce la rumorosità della stampante
- Stampa rapida in rete con Prusa Connect
- Modalità silenziosa
- Rilevamento del filamento bloccato
- Annullamento dell'oggetto nel menu della stampante
- Supporto touch abilitato
Accessorio aggiuntivo
- Involucro incluso (fornito separatamente e da montare)
Il manuale di istruzioni per la stampante 3D Original Prusa può essere utilizzato anche per la XL.
Questo prodotto è approvato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Caratteristiche tecniche(X)
La stampante 3D Original Prusa XL con involucro è dotata di fino a cinque estrusori e di un ampio volume di stampa di 360 x 360 x 360 mm ed è quindi adatta per progetti di stampa precisi e di grandi formati per un'ampia gamma di applicazioni. La stampa 3D è un processo che crea prodotti tridimensionali costruendoli strato su strato. Può essere utilizzata per stampare modelli dimostrativi, prototipi, ricambi e persino parti in serie. Grazie alle singole testine, è possibile inserire facilmente materiali diversi e combinarli durante lo stesso processo di stampa. È possibile combinare il materiale flessibile come il PETG e utilizzare PLA per supporti facili da rimuovere. Se il progetto richiede materiali più avanzati e costosi, come PCCF, è possibile utilizzare un materiale più economico per la stampa dei supporti e ridurre quindi i costi complessivi. È ideale per l'uso nello sviluppo di prototipi, nella produzione di piccole serie e in progetti creativi.
Produttori | Prusa |
Peso prodotto (per pezzo) | 44 kg |
Larghezza x profondità x altezza | 700 x 720 x 900 mm |
Volume di stampa | 360 mm x 360 mm x 360 mm |
Numero di estrusi | 1 PZ |
Design of extruder | Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter) |
Diametro filamento | 1,75 mm |
Altezza strato min/max | 0,05-0,3 mm |
Temperatura ugello max. | 290 °C |
Temperatura camera chiusa max. | 45 °C |
Tipo di trasmissione dati | NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app |
Tipo di display | Touchscreen TFT a colori da 3,5" |
Filament path | Aluminum heat sink, all-metal hotend |
Adatta per ugelli ad alto flusso | Sì |
Idoneo alla stampa multimateriale | Yes, with up to 5 independent tool heads |
Tipo carcassa | Profili in alluminio e pannelli in acciaio |
Potenza assorbita | 240 W |
Condizioni per potenza assorbita | PLA setting 80 W |
Con controllo attivo della temperatura della camera chiusa | Yes |
Con camera chiusa | Yes |
Con riscaldamento del piano di stampa | Yes |
Con estrusore diretto | Yes |
Con sensore di filamento | Yes |
Con calibrazione del primo strato | Yes |
Con sensore della temperatura | Yes, with 4 thermistors |
Con sensore cella di carico | Yes |
Tipo di montaggio | Partially assembled |
Interfaccia | USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN |
Design motore | Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.