Panno per pulizia
Stracci per pulizia in tessuto
STRACCI-BIANCHI-PER-PULIZIA-5KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona capacità di assorbimento
- Morbidi pezzi riciclati
- Riutilizzabile più volte
I panni per pulizia colorati non sono resistenti ai solventi.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per l'uso in quasi tutti i settori industriali, trasporti, ristrutturazioni in seguito a inondazioni e incendi, imprese commerciali, officine, edilizia, servizi di manutenzione, ecc. Può essere utilizzato, ad esempio, per lavori di pulizia, rimozione e cattura di polvere, sporco, acqua, oli, grassi, cere, vernici, ecc.
Contenitore | Sacco |
Lunghezza x larghezza | 30 x 20 cm |
Colore | Bianco |
Resistenza contro | Solvente |
Peso contenuto | 5 kg |