Striscia carta abrasiva Useit® Superpad per legno
Striscia carta abrasiva per legno Useit Superpad
ZEBRA USEIT P WOOD 70X120MM P100
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La polvere di levigatura viene completamente aspirata dall'intera superficie
- Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme
- Lavorazione priva di polvere e senza aloni
Risparmio di tempo e denaro
Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali
Nessun intasamento della striscia abrasiva
Sistema di perforazione ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta.
Caratteristiche tecniche(X)
Würth Superpad per legno ha una compatibilità universale, con o senza aspirazione della polvere.
Forma | Striscia |
Larghezza x lunghezza | 70 mm x 120 mm |
Schema di foratura | Perforazioni multiple |
Grana | 100 |
Sistema adesivo | A strappo |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio |