Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Striscia carta abrasiva Useit® Superpad per legno

Striscia carta abrasiva per legno Useit Superpad
ZEBRA USEIT P WOOD 70X120MM P40

Cod. art. 058121040

EAN 4046778301648

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Striscia carta abrasiva Useit® Superpad per legno

Cod. art. 058121040

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Striscia abrasiva forata per legni dolci e duri (trattati e non), stucchi, plastica, pannelli in cartongesso, vernici, materiali polimerici e materiali minerali (pietra artificiale).

La polvere di levigatura viene completamente aspirata dall'intera superficie


  • Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme

  • Lavorazione priva di polvere e senza aloni


Risparmio di tempo e denaro


Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali



Nessun intasamento della striscia abrasiva


Sistema di perforazione ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Würth Superpad per legno ha una compatibilità universale, con o senza aspirazione della polvere.

Forma

Striscia

Larghezza x lunghezza

70 mm x 120 mm

Schema di foratura

Perforazioni multiple

Grana

40

Sistema adesivo

Chiusura a strappo

Materiale abrasivo

Ossido di alluminio