Striscia carta abrasiva Useit® Superpad per legno
Striscia carta abrasiva per legno Useit Superpad
ZEBRA USEIT P WOOD 70X120MM P60
Cod. art. 058121060
EAN 4046778301655
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La polvere di levigatura viene completamente aspirata dall'intera superficie
- Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme
- Lavorazione priva di polvere e senza aloni
Risparmio di tempo e denaro
Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali
Nessun intasamento della striscia abrasiva
Sistema di perforazione ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta.
Caratteristiche tecniche(X)
Würth Superpad per legno ha una compatibilità universale, con o senza aspirazione della polvere.
Forma | Striscia |
Larghezza x lunghezza | 70 mm x 120 mm |
Schema di foratura | Perforazioni multiple |
Grana | 60 |
Sistema adesivo | Chiusura a strappo |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio |