Striscia carta abrasiva a secco per veicoli RED PERFECT®
Strisce di carta abrasiva Red Perfect
ABRASIVI REDPERFECT 115X230 10F.P400
RED PERFECT
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessuna lacerazione o sfilacciamento del disco intorno a bordi e fori di aspirazione
Grazie al film in poliestere che è molto resistente agli strappi
Tempi di levigatura più brevi ed elevata efficacia di funzionamento con risultati estremamente positivi
- Struttura a 21 fori per un'aspirazione complessiva accurata della polvere di levigazione
- Ideale per tutti i platorelli di levigatura disponibili in commercio
Elevata asportazione del materiale e lunga durata
Grazie alla dispersione aperta e al rivestimento in stearato
Caratteristiche tecniche(X)
Grana P 100 – P 120
Levigatura di fondi di fabbrica su pezzi nuovi (vernici KTL), rimozione di vernice vecchia, levigatura delle parti danneggiate e arrugginite, levigatura delle parti non omogenee fino ad ottenere il metallo nudo, pre-levigatura dei fondi a poliestere e fini, livellamento dei bordi del fondo.
Grana P 100 – P 500
Levigatura della vernice vecchia in preparazione a nuova verniciatura, rifinitura degli strati finali di verniciatura, levigatura di vernici semplici, vernici acriliche termoplastiche, smalti trasparenti, vernici acquose, film spesso, primer, stucchi in resina sintetica e a nitro, stucchi spray, fondi a 2 elementi e fondi MS e fondi di reazione.
Grana P 600-P 3000
Rimozione di sporco e difetti, effetto buccia d’arancia, inclusioni di polvere e colature di vernice su smalti trasparenti.
Forma | Striscia |
Larghezza x lunghezza | 115 mm x 230 mm |
Schema di foratura | foro da 10 |
Grana | P400 |
Sistema adesivo | A strappo |
Materiale abrasivo | Ossido di alluminio |