Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Striscia luminosa a LED 24V 11,4W/m

Striscia a LED 24 V/DC 11,4 W/metro
STRISCIA-LED -3000K-24V-11,4W/M-5M

Cod. art. 0976500851
EAN 4046777065015

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Strip led ad elevata luminosità

  • Supporto adesivo

  • La striscia può essere tagliata a misura nei punti predisposti e lo spezzone riutilizzato

  • Il punto di taglio è previsto ogni 6 LED (25 mm)

  • Il collegamento dell’alimentatore va fatto rispettando la polarità

  • Per un corretto utilizzo usare esclusivamente gli alimentatori 24V/DC

  • Potenza/m: 11,4 W/m

  • Efficienza luminosa: 108/118 lm/W
Indicazione

Non compatibile con il sistema di connessione rapido Art. 0976 500 8...

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo lampada

LED

Tensione nominale

24 V/DC

Tipo di montaggio

Montaggio con adesivo

Potenza nominale

57 W

Numero LED

1200 PZ

Distanza LED - LED

4 mm

Colore luce

Bianco caldo (WW)

Temperatura colore

3000 K

Temperatura di colore min

2700 K

Temperatura colore max

3000 K

Lunghezza

5000 mm

Altezza

1,5 mm

Profondità di montaggio

1,5 mm

Lunghezza sezione

25 mm

Lunghezza cavo

500 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione

Flusso luminoso

1230 lm

Condizioni per flusso luminoso

per metro

Illuminamento

2100 lx

Illuminazione min

300 lx

Lunghezza max

5000 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Alimentatore a LED 24V (DC)

TRASFORMATORE-LED-24V-14W

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche