Striscia luminosa a LED 24V 6W/m
Striscia a LED 24 V/CC 6 W/metro
STRISCIA-LED-NW-4200K-24V-6W/M-5M
Cod. art. 0976500810
EAN 4045989133932
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Strip LED ad elevata luminosità
- Supporto adesivo
- La striscia può essere tagliata a misura nei punti predisposti e lo spezzone riutilizzato
- Il punto di taglio è previsto ogni 6 LED (100 mm)
- Il collegamento dell’alimentatore e la saldatura dei cavi sulla predisposizione va fatto rispettando la polarità
- Per un corretto utilizzo usare esclusivamente gli alimentatori 24V/DC
- LED in formato 3528
- Il punto di taglio è previsto ogni 6 LED (100 mm)
- Potenza/m: 14,4 W/m
- Efficienza luminosa: 75/80 lm/W
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Potenza nominale | 30 W |
Colore luce | Bianco neutro |
Temperatura colore | 4200 K |
Tipo lampada | LED |
Numero LED | 300 PZ |
Flusso luminoso | 390 lm |
Condizioni per flusso luminoso | per metro |
Indice di resa cromatica min (CRI) | 80 |
Lunghezza | 5 m |
Larghezza | 8 mm |
Altezza | 2,5 mm |
Lunghezza sezione | 100 mm |
Classe di efficienza energetica | A |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
