Strumento di diagnosi per impianti di condizionamento civile
Dispositivo diagnostico, impianto A/C
STRUMENTO DI DIAGNISI P-IMPIANTI A/C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Calcola il surriscaldamento effettivo e le temperature di sottoraffreddamento per i seguenti refrigeranti: R22, R114,R123, R124,R134a,R141, R142, R401A,R401B, R404A, R407A,R407B, R407C,R407D, R408A, R409A, R410A,R411A, R411B, R414A,R414B, R417A, R507A
Garantisce tutte le funzioni di un anemometro da alta fascia: volume del flusso dell’aria, velocità dell’aria, temperatura del bulbo secco, temperatura del bulbo umido, umidità relativa e punto di rugiada
Salva i risultati e scarica in formato Excel per usi futuri
Trasduttore di pressione per letture dirette sull’impianto
L’analizzatore di impianti è un apparecchio indispensabile per le informazioni essenziali dell’impianto di condizionamento dell’aria, ne individua eventuali problematiche e permette di stabilire l’intervento da effettuare, nonché memorizzare i dati del cliente finale
Permette al tecnico di stabilire con facilità se la carica di refrigerante è corretta
Risultati dei test effettuati facilmente salvabili con il nome del cliente o del operatore e successivamente scaricabili per consultarli in futuro
Display a LCD con funzione illuminazione per effettuare operazioni in luoghi poco illuminati e difficilmente accessibil
Visualizza temperature in °F e in °C
Visualizzazione pressioni in PSI e Bar
Collegamento a termocoppia tipo K
Display LCD retroilluminato
Collegamento USB
Indicatore di batteria scarica
Dimensioni con custodia 191 x 93 x 41 mm
5 strumenti in 1
- 1) sonda ad elica classica (funzione di anemometro)
- 2) sonda ad elica classica (funzione di igrometro)
- 3) trasduttore di pressione con cavo (funzione di manometro)
- 4) termocoppia di tipo K (funzione di termometro)
- 5) strumento di diagnosi (data logger dati raccolti)
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 185 mm |
Larghezza | 87 mm |
Altezza | 35 mm |
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
Temperatura di esercizio max | 50 °C |
Temperatura di conservazione min | -20 °C |
Temperatura di conservazione max | 50 °C |
Condizione della temperatura di esercizio | < 80% di umidità relativa |
Condizione temperatura di stoccaggio | < 90% di umidità relativa |
Tipo di display | LCD |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 6 PZ |
Designazione batteria/batteria ricaricabile | 1,5V LR6 AA |
Peso prodotto (per pezzo) | 2080 g |
Peso | 2080 g |