Strutturalizzatore per lamiera grecata WLMS
Strutturalizzatore per lamiera grecata WLMS
STRUTTURALIZZATORE-P/LAMIERA-GREC-WLMS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Accessorio per il rinforzo strutturale di un’adeguata porzione di lamiera metallica nei pressi dei punti di ancoraggio da lamiera grecata WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e WCLMxxR
- Elementi strutturalizzatori per il collegamento della lamiera metallica alla struttura sottostante
- Permettono di rendere strutturale un’adeguata porzione di lamiera metallica nei pressi dei punti di ancoraggio da lamiera grecata WALMxx, WCLMxx, WCLMxxI e WCLMxxR
Passo, la quantità e il verso di montaggio degli strutturalizzatori devono essere definiti dal progettista che è tenuto ad effettuare un’accurata verifica strutturale e funzionale della copertura
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) | 0,11 kg |
Materiale | Acciaio inossidabile, AISI 304 |
Diametro foro | 12 mm |
Diametro foro 2 | 8 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.