Stucco VAKU 35
Stucco, VAKU 35
STUCCO UNIVERSALE VAKU 35 1500G
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima aderenza su ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate, GFRP e legno
- Peso specifico ridotto di circa il 40%
- Asciugatura rapida
- Elevata capacità di riempimento con peso ridotto
- Elevata stabilità
- Molto facile da carteggiare e molto resistente alle abrasioni
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Applicazione universale sulla superficie di tutti i materiali.
Ottima aderenza su ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate e zincate a caldo, GFRP e legno
Auto/cargo
Nella costruzione e nella riparazione di veicoli con aderenza universale ad acciaio, alluminio, zinco e GFRP
Metallo
Nella costruzione di macchinari per livellare le cavità e i punti di saldatura.
Aderenza universale ad acciaio, alluminio e zinco
Legno
Ideale come kit di riparazione da impiegare in edilizia. Per impiego universale su tutti i tipi di legno. Ideale per il restauro del legno e per la costruzione di serramenti. Non adatto per i tipi di legno oleoso. Non utilizzare su superfici molto rovinate.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Carteggiare le superfici. Se possibile, carteggiare il materiale in poliestere solo dopo l'essiccazione, per via della sua sensibilità all'acqua. Al fine di evitare eventuali difetti, verificare sempre il rapporto di dosaggio corretto tra stucco e induritore. Dosi d'impiego: 2% di induritore
- Tempo aperto (Potlife): 4-5 minuti a 20°C
- Tempo di asciugatura: 20-30 minuti a 20 °C
Carta abrasiva
- P80-280
- Bagnare solo dopo la completa essiccazione
Suggerimento 1
Per una protezione contro la corrosione ottimale e un'aderenza affidabile, pre-trattare l'area da stuccare con Multi-Fill bicomponente prima di applicare lo stucco (non utilizzare un primer monocomponente, poiché causa perdita di aderenza)!
Suggerimento 2
L'essenziale è ciò che conta di più.
Per un'applicazione priva di pori, è importante applicare lo stucco in più strati sottili. Non utilizzare su superfici molto rovinate.
Contenuto | 1500 ml |
Odore/profumo | Caratteristico |
Peso contenuto | 1500 g |
Base chimica | Poliestere |
Colore | Turchese |
Supplemento durezza | 2 % |
Densità | 1,155 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Durata utile max | 4 min |
Durata utile min | 3 min |
Condizioni per durata | a 20°C |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Tempo di essiccazione min | 20 min |
Tempo di essiccazione max | 30 min |
Condizioni per applicazione | fino a 90% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Resistenza temperatura max materiale indurito | 80 °C |
Concentrazione ammissibile VOC max | 250 g/l |
Concentrazione VOC max | g/l |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |