Stucco per giunti e superfici WF
Stucco per fughe e superfici, WF
STUCCO PRONTO ALL'USO WF 10L
Cod. art. 089260018
EAN 4050641254825
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima capacità di riempimento
Pronto all'uso
- Facile da usare
- Non servono attrezzi per miscelare
- Nessuna fuoriuscita di polvere e acqua
- Nessun residuo
- Risparmio di tempo
- Qualità costante
- Spruzzabile
Grana sottilissima, quindi molto malleabile
Ecologico
- Gli utensili da lavoro possono essere puliti con acqua
- Privo di solventi
Indossare una maschera per polveri sottili durante la levigatura.
Conservare lo stucco WF pronto all’uso in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo. Non esporre ai raggi solari diretti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lo stucco per giunti e superfici WF è indicato per la stuccatura e la rasatura di pannelli in cartongesso in finiture interne a secco per pareti e soffitti (con doppio rivestimento del primo strato) e per l'intonacatura di supporti in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e superfici di mattoni in arenaria calcarea. Inoltre, lo stucco è ideale anche per il riempimento di superfici di altri materiali come calcestruzzo, cemento leggero e pannelli Fermacell.
Poiché non è resistente all'abrasione, si sconsiglia il suo utilizzo come rivestimento finale o in ambienti umidi.
La superficie deve essere pulita, priva di polvere, grasso e residui, solida e asciutta. Applicare lo stucco pronto all’uso WF con una spatola in acciaio in modo uniforme ad una temperatura minima di +5°C. Inserire il nastro coprigiunto in fibra di vetro sullo stucco fresco e, dopo completa essiccazione, rasare con un ulteriore strato di stucco. Lo spessore massimo del rivestimento è di 3 mm. Indossare occhiali di protezione durante la carteggiatura. Prima di tappezzare o pitturare le superfici carteggiare ed eliminare le polveri. Pre-incollare la superficie riempita prima di tappezzare.
Resa del prodotto:
Riempimento superficie: 1 litro/m2 con spessore dello strato di 1 mm
Base chimica | Acqua |
Densità | 1,8 kg/l |
Agente adesivo | Lattice |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Solvente | Acqua |
Granulosità | 0,10 mm |
Colore | Bianco |
Tempo di essiccazione min/max | 2 h-3 h |
Riempitivo | Marmo bianco delle Dolomiti |
Proporzione di solidi min | 52 % |
Valore pH | 9 |
Contenuto | 10 l |
Contenitore | Secchio |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C e 50% di umidità relativa, per spessore strato di 1 mm |
Infiammabilità | Nessuna (non espande o non alimenta alcun fuoco) |
Senza solventi | Sì |
Forza adesiva min | 0,9 N/mm² |
Accessori necessari | Carta abrasiva, art. n. 0584… |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.