Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stuoia antiscivolo Black Cat Panther, rotolo - STUOIA-ANTISCIVOLO-BCP-0.2X4M
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/Yy9k7aUysl8

Stuoia antiscivolo Black Cat Panther, rotolo - STUOIA-ANTISCIVOLO-BCP-0.2X4M - 1

Stuoia antiscivolo Black Cat Panther, rotolo

STUOIA-ANTISCIVOLO-BCP-0.2X4M

Cod. art. 071392 935

EAN 4053479076362

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Stuoia antiscivolo Black Cat Panther, rotolo

Cod. art. 071392 935

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massima versatilità per i sistemi di fissaggio durante il trasporto o per il design per ambiente di lavoro.
  • Può essere utilizzato fino a 1000 volte, per quasi tutte le merci trasportate

  • Entrambi i lati utilizzabili

  • Spessore stuoia di soli 4,5mm, materiale altamente rinforzato con rivestimento speciale, anti-strappo e facilmente scavallabile con il muletto

  • Utilizzabile tra -40°C e +120°C

  • Superficie chiusa: nessun assorbimento di liquidi - non gela

  • Facile da pulire

  • Coefficienti di attrito di scorrimento molto alti, a seconda della superficie di attrito e del peso, da 0,94µ a 1,49µ.
    Approvata da FLOG e conforme alla normativa VDI 2700

  • Idoneo per l'uso alimentare: smaltimento insieme ai rifiuti domestici
Indicazione

Si consiglia la pulizia per mantenere l'effetto

Testato su 82,5 tonnellate/m2

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Settore trasporti, design ambiente di lavoro, vari sistemi antiscivolo

Istruzioni

Per il posizionamento al di sotto delle merci da trasportare (l'intera area non è essenziale)

Materiale

PA 6.6 - Poliammide

Colore

Nero

Lunghezza

4 m

Larghezza

0,2 m

Spessore

4,5 mm

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche