Stuoia antiscivolo black cat panther Mega Mate XL BCP
Stuoia antiscivolo Black Cat Panther Mega Matte
STUOIA ANTISCIVOLO 80x120 BC PANTHER
Cod. art. 071392 936
EAN 4045989735211
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Approvata fino a 82,5 t/m² alta resistenza agli strappi
- Stuoia antiscivolo approvata da FLOG
- Conforme alla normativa VDI 2700
- Coefficiente d’attrito 0,94 μ ad un carico di 10 t/m²
- Coefficiente d’attrito 1,49 μ ad un carico di 0,5t/m²
- Resistente agli strappi e alle sollecitazioni di pressione
- Idonea per diversi campi d’impiego
- Spessore materiale 4,5 mm – scavalcabile facilmente con il muletto
- Anima trecciata in poliestere PES /poliammide PA 6.6 con superficie spalmata in schiuma PVC
- Resistente ai liquidi – non gela
- Resistente contro la maggior parte di acidi, basici, benzina e gasolio
- Lavabile solamente con acqua
- Possibile utilizzo anche nel campo alimentare
- Può essere tagliata in qualsiasi forma desiderata
- Utilizzabile come stuoia di pavimentazione - ha buone caratteristiche insonorizzanti e isolanti
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PA 6.6 - Poliammide |
Colore | Nero |
Lunghezza | 120 cm |
Larghezza | 80 cm |
Spessore | 4,5 mm |