Sturatubo FAST
Liquido stura scarichi CO2 FAST
STURATUBO-FAST-250ML
Cod. art.
0893117100
EAN 4056807440279
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
CO2 compresso, Contenuto per 24 applicazioni
- Utilizzo facile e rapido
- Indicato per liberare ogni tipo di occlusione e intasamento generato da materiali organici, residui di de-tersivi in sifoni e tubazioni di sanitari, lavandini, vasche da bagno, docce e lavelli con la sola pressione dell’anidride carbonica
- Lo sturatubo non aggredisce le tubazioni in plastica e in ferro
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Istruzioni
Istruzioni per l’uso:
- 1) riempire d’acqua lavandini, vasche da bagno, docce e lavelli (non usare mai senza acqua, altrimenti manca la pressione)
- 2) chiudere con un panno umido o con autoadesivi ogni scarico del troppopieno e, nel caso ci siano più scarichi (lavelli doppi), chiudere anche questi (chiudere bene ogni scarico altrimenti si verificano perdite di pressione)
- 3) applicare lo sturatubo con l’erogatore rivolto verso il basso e premere forte per un secondo (non di più), quindi allontanarlo immediatamente dallo scarico. Se necessario ripetere l’operazione
Contenuto | 250 ml |
Densità | 0,795 g/cm³ |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |