Supporto antivibranti
GIUNTI ANTIVIBRANTI 25X20MM M6
Cod. art. 086212520
EAN 4045989181520
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Perni in acciaio zincato giallo
Caratteristiche tecniche(X)
Per la riduzione delle vibrazioni causate da motori o parti in movimento p.es. condizionatori
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M6 |
Lunghezza filettatura (LG) | 18 mm |
Altezza (H) | 20 mm |
Diametro esterno (ØD) | 25 mm |
Durezza Shore A | 45 |
Materiale | Gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 37,250 g |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
