Supporto antivibranti
Supporto antivibrante in gomma/acciaio
GIUNTI ANTIVIBRANTI 40X30MM M10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Perni in acciaio zincato giallo
Caratteristiche tecniche(X)
Per la riduzione delle vibrazioni causate da motori o parti in movimento p.es. condizionatori
Tipo filettatura x diametro nominale (G) | M10 |
Lunghezza filettatura (LG) | 23 mm |
Altezza (H) | 30 mm |
Diametro esterno (ØD) | 40 mm |
Durezza Shore A | 45 |
Materiale | Gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 120,583 g |
Tipo filettatura | Filetto metrico |