Supporto per carrucola
Supporto per carrucola
SUPPORTO PER CARRUCOLA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di collegare e scollegare la carrucola al montante esterno del ponteggio in modo rapido e sicuro
- Con morsetto di bloccaggio a vite
- Il supporto è costruito esclusivamente per l’ancoraggio della carrucola autofrenante ai ponteggi metallici fissi
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 920 mm |
Larghezza | 520 mm |
Altezza | 180 mm |
Capacità di carico | 50 kg |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 11000 g |