Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle con copertura
Supporto per fusibili a lamelle con copertura
PORTAFUSIBILE-MICRO2-C-CAPPUCCIO-MAX30A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | MICRO2 |
Corrente max | 30 A |
Sezione trasversale cavo | 3.3 mm² |
Lunghezza cavo | 140 mm |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Infiammabilità | Autoestinguente |
Colore cavo | Rosso |