Supporto per fusibili Per fusibili a lamelle senza copertura
Supporto per fusibili a lamelle senza copertura
PORTAFUSIBILE-ATO-C-COPERCHIO-MAX30A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | ATO |
Corrente max | 30 A |
Sezione trasversale cavo | 3.3 mm² |
Lunghezza cavo | 100 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Infiammabilità | Autoestinguente in conformità a UL94 V0 |
Colore cavo | Arancio |