Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Supporto per terrazze HORIZON

Supporto per terrazze Horizon
SUPPORTO-TERRAZZE-HORIZON-LOW-(10-15MM)

Cod. art. 0907910015

EAN 4099618561672

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Supporto per terrazze HORIZON

Cod. art. 0907910015

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Supporti regolabili con altezza variabile da 10 a 420 mm per realizzare sottostrutture per pavimentazioni sopraelevate
  • Supporti per la costruzione di sottostrutture per terrazze e pavimentazioni sopraelevate anche su sottofondi in pendenza

  • Supporti regolabili con altezza variabile da 10 mm fino a 420 mm

  • Gamma completa di prodotti e accessori combinabili in più soluzioni

  • I supporti hanno una portata di carico certificata fino a 1000 kg

  • Testine specifiche per pavimentazioni in pietra o ceramica e decking (in legno o sintetico) e grazie all’aerazione naturale, garantisce una migliore durata nel tempo del legno

  • Posa semplice ed ottimizzata anche per regolazioni dell’altezza dopo la posa

  • Le fughe tra le piastrelle consentono il deflusso rapido e naturale delle acque

  • Regolazione millimetrica, eliminazione pendenze della superficie di posa e perfetta planarità finale

  • Permette il passaggio di impianti al di sotto della pavimentazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Supporti per la costruzione di terrazze all'aperto

  • Pavimentazione esterna di piscine

  • Passaggi pedonali su coperture di edifici

  • Balconi e cortili

  • Passaggi pedonali

  • Fontane, giardini pensili, piazze e spazi urbani

  • Pavimenti illuminati


Adatte per: Legno, pietra, ceramica, materiali compositi, metallo, fibra di vetro, ecc.


Si poggia su tutti i sottopavimenti stabili, inclusi i materiali isolanti

Materiale

PP - Polipropilene

Altezza min/max

10-15 mm

Altezza max

15 mm

Diametro

190 mm

Colore

Nero

Diametro testa

190 mm

Altezza min

10 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Listello distanziatore

LISTELLO DISTANZ. SOTTOSTRUT.345X8MM

Il listello distanziatore fornisce una protezione del legno strutturale ed estende la durata della terrazza
x 50 pz.
Elemento dappoggio

ELEMENTO APPOGGIO IN GOMMA 90X90X10

L'elemento d'appoggio fornisce una protezione al legno strutturale ed estende la durata della terrazza
x 50 pz.
Giunto distanziatore per terrazze

LAMELLA ALLUM. PER TERRAZZE 60X60X7

Fissaggio rapido e semplice di tavole per terrazze in legno senza l'utilizzo di viti a vista
x 100 pz.
Testine per supporto per terrazze HORIZON LOW

TESTINA-CLIP-PIASTRELLE-H10MM-S4MM

Testine a clip da abbinare ai supporti per terrazze HORIZON LOW
x 20 pz.
Testine per supporto per terrazze HORIZON LOW

TESTINA-CLIP-LISTELLO-H30MM

Testine a clip da abbinare ai supporti per terrazze HORIZON LOW
x 20 pz.
Testine per supporto per terrazze HORIZON LOW

TESTINA-CLIP-MAGATELLO-60MM

Testine a clip da abbinare ai supporti per terrazze HORIZON LOW
x 20 pz.
Prolunga per supporti per terrazze HORIZON

PROLUNGA-SUPPORTO-TERR-HORIZON-LOW-5MM

Prolunga per aumentare il range di altezza dei supporti per terrazze HORIZON
x 20 pz.
Prolunga per supporti per terrazze HORIZON

PROLUNGA-SUPPORTO-TERR-HORIZON-MED-25MM

Prolunga per aumentare il range di altezza dei supporti per terrazze HORIZON
x 40 pz.
Anello basculante per supporti per terrazze HORIZON HIGH

ANELLO-LIVELL-SUPPORTO-HORIZON-HIGH

Anello per l’autolivellamento dei supporti per terrazze HORIZON HIGH
x 100 pz.
Prolunga per supporti per terrazze HORIZON

PROLUNGA-SUPPORTO-TERR-HORIZON-HIGH-20MM

Prolunga per aumentare il range di altezza dei supporti per terrazze HORIZON
x 40 pz.
Prolunga per supporti per terrazze HORIZON

PROLUNGA-SUPPORTO-TERR-HORIZON-HIGH-80MM

Prolunga per aumentare il range di altezza dei supporti per terrazze HORIZON
x 20 pz.
Magatello in alluminio per supporti HORIZON

MAGATELLO-ALU-TERRAZZE-60X20X2MM-2M

Magatello in alluminio per la costruzione di sottostrutture di terrazze e pavimentazioni sopraelevate
x 5 pz.
Innesto per giunzione magatello in alluminio HORIZON

INNESTO-P/GIUNZIONE-MAGATELLO-ALU-60MM

Innesto per magatelli in alluminio per la realizzazione di sottostrutture di terrazze e pavimentazioni sopraelevate su supporti HORIZON
x 100 pz.
Clip per doppia orditura con magatelli in alluminio HORIZON

CLIP-ORDITURA-DOPPIA-MAGATELLO-ALU-60MM

Clip per la realizzazione di una sottostruttura a doppia orditura con magatelli in alluminio su supporti per terrazze HORIZON
x 20 pz.
Testa per magatello in alluminio HORIZON

TESTA-SUP-MAGATELLO-ALU-CON-ALETTE-S4MM

Testa per l’installazione su magatelli in alluminio di piastrelle
x 25 pz.
Chiave di regolazione per supporti per terrazze HORIZON

CHIAVE-PER-REGOLAZIONE-SUPPORTI-TERRAZZE

Chiave metallica per la regolazione dall’alto dei supporti per terrazze HORIZON
Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

LIVELLATORE-GOMMA-SUPPORTI-TERR-2,5MM

Rubber leveller 2.5 mm
x 100 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche