Supporto per travi BP-H/TZN
SUPPORTO PER TRAVI TIPO H 71MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata protezione alla corrosione; unico pezzo in acciaio grazie ad un cordone di saldatura di 5 mm su tutto il perimetro
- Design robusto, spessore 6 mm
- Materiale: acciaio S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004
- Superficie: completamente zincata a caldo, strato di rivestimento ca. 55 µm in linea con DIN EN 1461
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Il diametro del perno di centratura/delle viti può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
L’ancoraggio in sicurezza del supporto per travi nella gettata o nel terreno deve essere verificato separatamente.
Omologazione Tecnica Europea ETA-13/1063
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di strutture in legno pesanti quali pali di recinzioni, pergolati, tettoie per auto ecc.
Ancoraggio con inserimento diretto nel calcestruzzo o mediante manicotto
Profondità di inserimento nel calcestruzzo consigliata: ca. 250 mm
Elementi di fissaggio adatti:
Bulloni d = M10 mm
![]() | |
Design | Per impieghi statici |
Forma | Profilo a H fisso |
Larghezza staffa (A) | 71 mm |
Altezza forcella | 300 mm |
Profondità forcella | 60 mm |
Spessore forcella | 6 mm |
Diametro foro | 11 mm |
Dimensioni piastra supporto | 71 x 60 x 6 mm |
Altezza | 600 mm |
Per sezione trasversale supporto min | 71 x 100 mm |
Formato piastra base | 71 x 60 x 6 mm |
Numero fori diametro 11 mm | 4 PZ |
Materiale | Acciaio |
Designazione materiale carrello | S 235 JR |
Standard materiale supporto | DIN EN 10025:2004 |
Superficie | Zincato a caldo |
Spessore rivestimento | 55 µm |
Standard superficie | DIN EN ISO 1461 |
Classe d'uso | 3 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Peso | 3459 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.