Supporto regolabile per cavi/tubi
Supporto regolabile per cavi/tubi
COLLARE A FASCETTA PER TUBI 15-32MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pezzo unico per ∅ 15 - 32 mm
- Organizzazione magazzino semplificata
- Particolarmente adatto per gli usi tipici del servizio clienti
Elevata capacità contenitiva
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro cavo min/max | 16-32 mm |
Lunghezza (a) | 28 mm |
Larghezza (b) | 13 mm |
Altezza (c) | 15 mm |
Lunghezza asola (d) | 7 mm |
Larghezza asola (e) | 5,2 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 80 °C |
Colore | Grigio luce RAL 7035 |
Materiale | Poliammide - PA 6.6 |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |