Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete
Portainserti universale E 6.3 (1/4) acciaio inossidabile mag.
PORTAINS-ATT.1/4-MAGN-D11,1MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | E 6,3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato interno |
Lunghezza (L) | 74 mm |
Diametro (D) | 11,1 mm |