Supporto universale, magnetico Con mandrino a cambio rapido e magnete permanente
Portainserti univ. E 6.3 (1/4) sos. rapida magnete
PORTAINSERTI-MANDR-RAPIDO-1/4X1/4-L60MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituzione rapidissima degli utensili
Spingendo la ghiera in avanti il meccanismo di chiusura si rilascia leggermente facilitando la sostituzione rapida dell'inserto.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | E 6.3 (1/4 poll.) |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | Esagono incassato |
Diametro boccola (D) | 14 mm |
Lunghezza lama (L1) | 25 mm |
Lunghezza (L) | 60 mm |