Presa da parete, doppia, con presa USB doppia
Presa da parete, doppia con USB
PRESA-MULTIPL-USB-12V
ORSYMOBIL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 2 prese di alimentazione, 12-24 volt
- Diametro presa 21 mm
- 1 presa di alimentazione USB doppia, da 5 V (2 x 2,5 A)
- Consente di collegare fino a 4 dispositivi
- Corrente nominale 16 A
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 85 mm |
Larghezza | 95 mm |
Altezza | 33 mm |
Tensione nominale | 12 V/DC |
Diametro interno | 21 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,130 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.