Tagliapolistirolo a filo caldo P-CUT 130HW
Tagliapolistirolo a filo caldo P-Cut 130HW
TAGLIAPOLIST.A FILO CALDO P-CUT130HW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utensile professionale e polifunzionale
- Con cavalletto incorporato al telaio per taglio orizzontali, obliqui, trasversali ed incassi su pannelli in polistirolo e polietilene
- Per tagli diritti di pannelli fino a 25 cm di spessore e tagli a 45° per pannelli fino a 21 cm di spessore
- Alimentazione con trasformatore con disgiuntore termico da 230V, 200VA a doppia uscita: 1° uscita 38/40V per alimentare la taglierina 2° uscita 12V per alimentare il traforo (optional)
- Operativa a circa 500° (tramite pulsante) in 8/10 secondi, peso 13,8 kg
- Appoggiata a parete o al ponteggio
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 250 mm |
Larghezza | 350 mm |
Altezza | 1300 mm |
Potenza assorbita | 200 W |
Temperatura d’esercizio max | 500 °C |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.