Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/2GycbFnA0-w

Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 - 1
Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 - 2
Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 - 3
Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 - 4
Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 - 5
Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 - 6
Taglierina termica HK200 - TAGLIERINA TERMICA HK 200 - 7

Taglierina termica HK200

Taglierina termica HK 200
TAGLIERINA TERMICA HK 200

Cod. art. 07029170

EAN 4050641421081

219,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Taglierina termica HK200

Cod. art. 07029170

219,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

1^ Funzione tramite punta per saldare 120 mm in dotazione: tagli da 0 a 90 gradi max. 150 mm. Utilizzabile come saldatore a stagno



Quattro funzioni tramite gli accessori (optional):


  • 2^ Funzione: slitta per incassi

  • 3^ Funzione: slitta per fori ciechi

  • 4^ Funzione: slitta per incassi laterali

  • 5^ Funzione: traforo per fori e tagli verticali


Operativa in circa 15/20 secondi



Lama da taglio max. 150 mm - temperatura circa 500°



Puntale a filo da 120 mm per la saldatura a stagno



Regolazione automatica della temperatura della lama



Disgiuntore termico in caso di sovrariscaldamento



Morsetti di aggancio double-face per lame o fili di taglio



Utilizzabile anche per tagliare materiali plastici come: ABS, EPDM, EPS, PA, PE, PP, PS, PU, PVC, ecc.



Isolatori in ottone



Contenuto valigetta:


  • taglierina termica HK200

  • lama dritta da 160mm

  • supporto direzionale regolabile

  • punta per saldare da 120mm

  • chiave esagonale per fissaggio lame
Indicazione

Idoneo solo per uso intermittente. 30 sec. acceso, seguito da 50 sec. di pausa per evitare surriscaldamenti

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tagli vari, incassi, tracce, fori passanti o ciechi a pannello in polistirolo incollato alla parete quali: incassi laterali, tracce per tubazioni, fori ciechi per tasselli e cilindri di ancoraggio ad alta resistenza

Lunghezza

270 mm

Larghezza

70 mm

Altezza

70 mm

Potenza assorbita

130 W

Temperatura d’esercizio max

110 °C

Tensione in uscita

2,5 V/CA

Tensione nominale

230 V/CA

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lama dritta 160 mm per taglierina HK200

LAMA DRITTA 160MM P/HK 200

x 1 pz.
Kit lame per taglierina HK200

KIT LAME P/HK 200

x 1 pz.
Supporto direzionale regolazione per taglierina HK200

SUPPORTO DIREZ. REGOL. P/HK 200

x 1 pz.
Slitta in acciaio inox per fori ciechi

SLITTA PER FORI CIECHI P/HK 200

x 1 pz.
Slitta in acciaio inox per incassi per taglierina HK200

SLITTA PER INCASSI P/HK 200

x 1 pz.
Slitta a L con filo da 300 mm per taglierina HK200

SLITTA L C. FILO 300MM P/HK 200

x 1 pz.
Traforo per tagli verticali con filo da 300 mm per taglierina HK200

TRAFORO TAGLI VERTICALI P/HK 200

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche