Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tampone di lucidatura

Tampone di lucidatura
TAMPONE-LUCIDATURA-POLISHGLASS-130MM

Cod. art. 0984200130

EAN 4068362234330

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tampone di lucidatura

Cod. art. 0984200130

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Spugna per lucidatura di grandi superfici e pulizia della vernice dei veicoli

Struttura abrasiva con pori aperti


Molto adatto per l'applicazione di paste abrasive e lucidanti ad alta brillantezza su grandi superfici di lavoro.



Con spigoli sporgenti


Consente alla macchina di lavorare sui bordi e sulle zone difficili da raggiungere.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Bianco

Diametro

130 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Polish glass

POLISH-GLASS-PASTA-ABRASIVA-VETRO-1KG

Pasta abrasiva per la lucidatura del parabrezza e superfici in vetro
Polish glass

POLISH-GLASS-PASTA-ABRASIVA-VETRO-250G

Pasta abrasiva per la lucidatura del parabrezza e superfici in vetro
Pasta abrasiva rapida P10 Plus

P10 PASTA ABRASIVA RAPIDA PLUS 1KG

Pasta fortemente abrasiva ad alta lucentezza per la rapida rimozione di difetti superficiali per riparazioni di finiture di verniciatura fresche o ben indurite
Pasta abrasiva ad alta lucentezza P20 Plus

P20 PASTA LUCIDANTE PLUS 1KG

Pasta mediamente abrasiva ad alta lucentezza per la preparazione per la verniciatura
Pasta abrasiva anti-ologramma P30 Plus

P30 POLISH ANTIALONE PLUS 1KG

Pasta lucidante anti-ologrammi per eliminare durevolmente aloni e ologrammi soprattutto per autoveicoli di colore scuro
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche