Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tampone di lucidatura in lana d'agnello, bianco Per lucidatura professionale su superfici verniciate molto rovinate

LANA D'AGNELLO HOKLP 200MM

Cod. art. 0585195

EAN 4011231490085

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tampone di lucidatura in lana d'agnello, bianco Per lucidatura professionale su superfici verniciate molto rovinate

Cod. art. 0585195
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
Per lucidatura professionale su superfici verniciate molto rovinate.
  • Per uso universale, adatto per superfici verniciate chiare e scure

  • Ottime prestazioni di rimozione grazie alla struttura molto fine della lana d'agnello

  • Minima generazione di calore e lunga durata grazie alla lana d'agnello originale di alta qualità
Indicazione

Non risciacquare con acqua!


Eliminare residui di vecchia vernice e di pasta abrasiva con una spazzola di pulizia una volta terminato il lavoro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Lana d'agnello

Colore

Bianco

Diametro supporto disco

150 mm

Diametro

195 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spazzola per pulizia tamponi lucidatura

SPAZZOLA PULIZIA TAMPONI LUCIDATURA

Spazzola per pulire le spugne e i tamponi per lucidatura e la lana d'agnello.
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
Platorello con attacco a strappo

PLATORELLO A HOKLP MORBIDO D.150MM

Per fissare i tamponi di lucidatura, la lana d'agnello, ecc., grazie al fissaggio con attacco a strappo
x 1 pz.
Pasta abrasiva rapida Plus P10

P10 PASTA ABRASIVA RAPIDA PLUS 1KG

Pasta fortemente abrasiva ad alta lucentezza per la rapida rimozione di difetti superficiali per riparazioni di finiture di verniciatura fresche o ben indurite
Pasta lucidante Plus P20

P20 PASTA LUCIDANTE PLUS 1KG

Pasta di lucidatura mediamente abrasiva ad alta lucentezza per un restauro efficiente della verniciatura
Pasta abrasiva anti-ologramma P30 Plus

P30 POLISH ANTIALONE PLUS 1KG

Pasta lucidante anti-ologrammi per eliminare durevolmente aloni e ologrammi soprattutto per autoveicoli di colore scuro