Tampone per ponti sollevatori
Cuscinetto in gomma per ponte sollevatore
TAMPONE P/ PONTE SOLLEVATORE 160X120
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ponti a forbice
- Per ponti a colonna
- Per sollevatori pneumatici a ruota libera
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 160 mm |
Larghezza | 120 mm |
Altezza | 120 mm |
Materiale | Gomma |
Durezza Shore A | 80 |
Peso prodotto (per pezzo) | 333 g |