Tampone per ponti sollevatori
Cuscinetto in gomma per ponte sollevatore
TAMPONE PER PONTE SOLLEVATORE 145MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ponti a forbice
- Per ponti a colonna
- Per sollevatori pneumatici a ruota libera
Caratteristiche tecniche(X)
Altezza | 24 mm |
Diametro esterno | 145 mm |
Diametro disco | 110 mm |
Materiale | Gomma |
Durezza Shore A | 80 |
Peso prodotto (per pezzo) | 389,500 g |