Tamponi di lucidatura
TAMP-LUCID-ARANCIO-MORBIDO-D170X30MM
Cod. art. 0585026170
EAN 4046777719307
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima efficacia e usura minima
La scanalatura (struttura a ragnatela) della superficie ne aumenta notevolmente l'area. In questo modo viene assorbita una maggiore quantità di lucidante, il che si riflette in una maggiore asportazione e nel potenziamento delle prestazioni della grana abrasiva di lucidatura.
Schiuma a pori aperti per un'asportazione omogenea e la massima durata di utilizzo.
I tamponi di lucidatura sono realizzati in schiuma a pori aperti di alta qualità. La struttura a pori aperti e la superficie scanalata consentono una dissipazione ottimale del calore prodotto durante la lucidatura.
Maggiore flessibilità per tutte le forme
Grazie ai bordi arrotondati, i tamponi di lucidatura si adattano a tutte le forme e curvature del veicolo evitando nuove irritazioni della vernice grazie alla geometria intelligente.
Risultati di lucidatura omogenei
I diametri da 145 e 170 mm offrono un foro per un centraggio rapido, confortevole e perfetto.
Semplice da utilizzare
Semplice rimozione dei tamponi dal platorello in hook-and-loop grazie al bordo smussato sui bordi del hook-and-loop.
Caratteristiche tecniche(X)
Tampone di lucidatura morbido (arancione) per una finitura perfetta, per la sigillatura o per una facile rimozione di striature e aloni. Tampone di lucidatura medio-duro (blu) per un'efficiente preparazione alla verniciatura e la rimozione parziale delle scanalature di levigatura. Tampone di lucidatura extra-duro (verde) per la massima asportazione con un trasferimento di calore minimo
Durezza | Morbido |
Colore | Arancio |
Diametro | 170 mm |
Materiale | Schiuma omogenea e delicata |
Diametro supporto disco | 150 mm |
Spessore | 30 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.