Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tamponi di lucidatura

Tampone di lucidatura Spider
TAMP-LUCID-BLU-RIGIDO-D90X25MM

Cod. art. 0585027090
EAN 4046777721232

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tamponi di lucidatura in diversi gradi di abrasività

Massima efficacia e usura minima


La scanalatura (struttura a ragnatela) della superficie ne aumenta notevolmente l'area. In questo modo viene assorbita una maggiore quantità di lucidante, il che si riflette in una maggiore asportazione e nel potenziamento delle prestazioni della grana abrasiva di lucidatura.



Schiuma a pori aperti per un'asportazione omogenea e la massima durata di utilizzo.


I tamponi di lucidatura sono realizzati in schiuma a pori aperti di alta qualità. La struttura a pori aperti e la superficie scanalata consentono una dissipazione ottimale del calore prodotto durante la lucidatura.



Maggiore flessibilità per tutte le forme


Grazie ai bordi arrotondati, i tamponi di lucidatura si adattano a tutte le forme e curvature del veicolo evitando nuove irritazioni della vernice grazie alla geometria intelligente.



Risultati di lucidatura omogenei


I diametri da 145 e 170 mm offrono un foro per un centraggio rapido, confortevole e perfetto.



Semplice da utilizzare


Semplice rimozione dei tamponi dal platorello in hook-and-loop grazie al bordo smussato sui bordi del hook-and-loop.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tampone di lucidatura morbido (arancione) per una finitura perfetta, per la sigillatura o per una facile rimozione di striature e aloni. Tampone di lucidatura medio-duro (blu) per un'efficiente preparazione alla verniciatura e la rimozione parziale delle scanalature di levigatura. Tampone di lucidatura extra-duro (verde) per la massima asportazione con un trasferimento di calore minimo

Durezza

Duro

Colore

Blu

Diametro

90 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pasta abrasiva ad alta lucentezza P20 Plus

P20 PASTA LUCIDANTE PLUS 1KG

Pasta mediamente abrasiva ad alta lucentezza per la preparazione per la verniciatura
Pasta abrasiva ad alta lucentezza P20 Plus

PASTA-LUC-PLUS- P20-250G

Pasta mediamente abrasiva ad alta lucentezza per la preparazione per la verniciatura