Tanica per acqua con supporto
Serbatoio acqua con supporto
TANICA PVC 25LT.C/SUPPORTO P/CAMION
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Idonea per contenere l’acqua da utilizzare per il lavaggio delle mani
- Tanica completa di rubinetto
- Supporto in acciaio zincato con catena e lucchetto
- Piastra forata per il fissaggio all’autocarro (nr. 2 fori Ø 16 mm, interasse fori 100 mm)
Caratteristiche tecniche(X)
Per autocarri
Contenuto | 25 l |
Larghezza | 210 mm |
Lunghezza | 600 mm |
Altezza | 380 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.