Protezione universale W.TEC® TAPPO DI COPERTURA WP 600
Protezione universale WP 600 serie W.TEC
TAPPO-CONICO-WP600-PE-ROSSO-35,7
W.TEC
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile come
- Tappo (esterno)
- Tappo (interno)
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro esterno (d1) | 41 mm |
Diametro esterno cono min/max (d2 / d5) | 35,6-38,2 mm |
Profondità di innesto (h2) | 16,5 mm |
Diametro interno cono min/max (d4 / d3) | 33,7-36,5 mm |
Materiale | LDPE - Polietilene a bassa densità |
Colore | Rosso |