Tappetino antifatica in PVC Premium al metro
Tappetino antifatica PVC Premium scorte sfuse
TAPPET-ANTIFAT-PVC-PREMIUM-NERO-ML-120CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I tappetini antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi. Le proprietà dei tappetini aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.
Il tappetino è costituito da un lato inferiore in PVC espanso e una sezione superiore in vinile con superficie della piastra Checker
- La sezione superiore in vinile è autoestinguente, estremamente robusta e resistente
- Gli strati del tappetino sono laminati
- Disponibile in nero e con marcature di sicurezza gialle
I tappetini vengono tagliati in base alle specifiche del cliente. Non è possibile rendere i prodotti.
Il tappetino può essere ordinato in singole lunghezze, PU 10 = 10 cm, lunghezza massima: 18 metri / VE 1800
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Taglio personalizzato |
Lunghezza x larghezza x spessore | 100 x 1200 x 14 mm |
Colore | Nero |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |
Ergonomia (sistema a punti) | 5 su 5 punti |
Resistenza allo slittamento (sistema a punti) | 3 su 5 punti |
Resistenza all'usura (sistema a punti) | 5 su 5 punti |
Resistenza temperatura min/max | 0 al 60 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 100 g |