Tappetino antifatica PVC Premium a metro
TAPPETO-ANTIFAT-PVC-PREMIUM-N/G-ML-60CM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I tappetini antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi. Le proprietà dei tappetini aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.
Il tappetino è costituito da un lato inferiore in PVC espanso e una sezione superiore in vinile con superficie della piastra Checker
I tappetini vengono tagliati in base alle specifiche del cliente. Non è possibile rendere i prodotti.
Il tappetino può essere ordinato in singole lunghezze, PU 10 = 10 cm, lunghezza massima: 18 metri / VE 1800
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Versione | Taglio personalizzato |
Lunghezza x larghezza x spessore | 100 x 600 x 14 mm |
Colore | Nero |
Materiale | Cloruro di polivinile - PVC |
Ergonomia (sistema a punti) | 5 su 5 punti |
Resistenza allo slittamento (sistema a punti) | 3 su 5 punti |
Resistenza all'usura (sistema a punti) | 5 su 5 punti |
Resistenza temperatura min/max | 0 a 60 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 50 g |